Nvent Erico - CADDY Pontet de fixation métallique? pour câble?s, 16 câble, 7,1 mm Trou - 182047
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5 - 16
matériau - acier
traitement de la surface - autre
couleur - gris
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0782856947462
Réf. Sonepar
03058694746
Réf. Fournisseur
182047
Marque
Nvent Erico
pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5:
16
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
finition ignifugée:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
avec cheville:
Non






