Nvent Erico - CADDY Pontet de fixation métallique? pour câble?s?, avec tenue au feu, 16 câble - 182049

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5 - 18

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856952879

Réf. Sonepar

03058695287

Réf. Fournisseur

182049

Marque

Nvent Erico

pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5:

18

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

finition ignifugée:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

avec cheville:

Non

Pontet de fixation métallique? pour câble?s?, avec tenue au feu - Comprend l'insert nécessaire pour la tenue au feu E30 selon la norme DIN 4102-12. Idéal pour ?les passages? de câbles secondaires?.