Nvent Erico - CADDY Profilé en caoutchouc pour rail, E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4 rail, 30 m - 400914

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Profilé en caoutchouc pour rail, E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4 rail, 30 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau bande insérée - caoutchouc

  • largeur - 31 mm

  • épaisseur - 6 mm

  • forme de finition - rainure de fixation

  • couleur bande insérée - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034437410206

Réf. Sonepar

00059741020

Réf. Fournisseur

400914

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau bande insérée:

caoutchouc

largeur:

31 mm

épaisseur:

6 mm

forme de finition:

rainure de fixation

couleur bande insérée:

noir

application:

rail

température moyenne maximale (permanente):

110 °C

Profilé en caoutchouc pour rail - Profilé isolant en EPDM pour éviter tout contact entre le support et le conduit de ventilation. S'utilise avec les profils en C. Peut être utilisé avec des tiges filetées jusqu?à M10.