Nvent Erico - CADDY Protecteur de bride pour attache multifonction en C, Acier, HD, M6 Vis - 336200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - visser

  • type de raccordement/élément de construction - borne

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • taille de fil (M..) - 6

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018292362009

Réf. Sonepar

00059236200

Réf. Fournisseur

336200

Réf. Commerciale

Nvent Erico

type de fixation:

visser

type de raccordement/élément de construction:

borne

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

taille de fil (M..):

6

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

Protecteur de bride pour attache multifonction en C - Conçu pour protéger la peinture des bords de tôle en acier.