Nvent Erico - CADDY Protecteur de bride pour attache multifonction en C, S304, M6 Vis - 336220
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - visser
type de raccordement/élément de construction - borne
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
taille de fil (M..) - 6
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018292362207
Réf. Sonepar
00059236220
Réf. Fournisseur
336220
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de fixation:
visser
type de raccordement/élément de construction:
borne
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
taille de fil (M..):
6
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)