Nvent Erico - CADDY Protecteur de bride pour attache multifonction en C, S304, M8 Vis - 336230

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - visser

  • type de raccordement/élément de construction - borne

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - non traité

  • taille de fil (M..) - 8

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018292362306

Réf. Sonepar

00059236230

Réf. Fournisseur

336230

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

visser

type de raccordement/élément de construction:

borne

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

taille de fil (M..):

8

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

Protecteur de bride pour attache multifonction en C - Conçu pour protéger la peinture des bords de tôle en acier.