Nvent Erico - CADDY Protection à angle droit pour gaines de ventilation - 195851

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 52 mm

  • largeur - 50 mm

  • profondeur - 52 mm

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893003284

Réf. Sonepar

00059300328

Réf. Fournisseur

195851

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

plastique

hauteur:

52 mm

largeur:

50 mm

profondeur:

52 mm

type de fixation:

autre

Protection à angle droit pour gaines de ventilation - Avec guide pour retenir le câble en place. Protège la gaine de ventilation.