Nvent Erico - CADDY Rail de montage type C, avec trous oblongs, acier GC, 3 m long, 21x41x2,5m - 310281

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Rail de montage type C, avec trous oblongs, acier GC, 3 m long, 21x41x2,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 21 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893025958

Réf. Sonepar

00059302595

Réf. Fournisseur

310281

Réf. Commerciale

Nvent Erico

largeur:

41 mm

hauteur:

21 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

5 kg

largeur de rainure:

22.3 mm

épaisseur de matériau:

2.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

14 mm

avec denture:

Oui

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

2 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

épaisseur de la couche de protection:

70 µm

couleur:

zinc

Rail de montage pour construction de trapèzes, structures et contreventements, Rail de montage type C de 3 mètres, galvanisé à chaud, trous oblongs, 21x41x2,5mm.