Nvent Erico - CADDY Réducteur hexagonal mâle-femelle RMF, M10 Tige 1, M8 Tige 2 - 583750
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
dimensions du raccordement du filetage 1 - M10
raccordement du filetage 1 - filetage intérieur et extérieur
forme - à six pans (hexagonal)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893009750
Réf. Sonepar
00059300975
Réf. Fournisseur
583750
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
dimensions du raccordement du filetage 1:
M10
raccordement du filetage 1:
filetage intérieur et extérieur
forme:
à six pans (hexagonal)
qualité du matériau:
autre
filetage continu:
Non
dimension de raccordement du filetage (en pouces) 1:
autre
dimensions du raccordement du filetage 2:
M8
dimension de raccordement du filetage (en pouces) 2:
autre
raccordement du filetage 2:
filetage intérieur et extérieur
hauteur:
22 mm
dimension du profil:
17 mm


