Nvent Erico - CADDY Réducteur hexagonal mâle-femelle RMF, M6 Tige 1, M8 Tige 2 - 583710

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Réducteur hexagonal mâle-femelle RMF, M6 Tige 1, M8 Tige 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • dimensions du raccordement du filetage 1 - M6

  • raccordement du filetage 1 - filetage intérieur et extérieur

  • forme - à six pans (hexagonal)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893009729

Réf. Sonepar

00059300972

Réf. Fournisseur

583710

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

dimensions du raccordement du filetage 1:

M6

raccordement du filetage 1:

filetage intérieur et extérieur

forme:

à six pans (hexagonal)

qualité du matériau:

autre

filetage continu:

Non

dimension de raccordement du filetage (en pouces) 1:

autre

dimensions du raccordement du filetage 2:

M8

dimension de raccordement du filetage (en pouces) 2:

autre

raccordement du filetage 2:

filetage intérieur et extérieur

hauteur:

20 mm

dimension du profil:

13 mm

Réducteur hexagonal mâle-femelle RMF - Forme hexagonale.