Nvent Erico - CADDY Réducteur hexagonal mâle-femelle RMF, M8 Tige 1, M12 Tige 2 - 583740

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Réducteur hexagonal mâle-femelle RMF, M8 Tige 1, M12 Tige 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • dimensions du raccordement du filetage 1 - M8

  • raccordement du filetage 1 - filetage intérieur et extérieur

  • forme - à six pans (hexagonal)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893009743

Réf. Sonepar

00059300974

Réf. Fournisseur

583740

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

dimensions du raccordement du filetage 1:

M8

raccordement du filetage 1:

filetage intérieur et extérieur

forme:

à six pans (hexagonal)

qualité du matériau:

autre

filetage continu:

Non

dimension de raccordement du filetage (en pouces) 1:

autre

dimensions du raccordement du filetage 2:

M12

dimension de raccordement du filetage (en pouces) 2:

autre

raccordement du filetage 2:

filetage intérieur et extérieur

hauteur:

23 mm

dimension du profil:

19 mm

Réducteur hexagonal mâle-femelle RMF - Forme hexagonale.