Nvent Erico - CADDY Renfort parasismique par tuyau, pour trapèze - 404566
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - tube
type de fixation - trou de vis
couleur - autre
taille - autre
diamètre de trou - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0782856965749
Réf. Sonepar
03058696574
Réf. Fournisseur
404566
Marque
Nvent Erico
mode de pose:
tube
type de fixation:
trou de vis
couleur:
autre
taille:
autre
diamètre de trou:
20 mm
adapté au diamètre du tube:
25...50 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
charge de travail admise:
7731 N










