Nvent Erico - CADDY Renfort parasismique universel pour tuyau, EG, 12" Tuyau, 300 DN - 404551
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - tube
type de fixation - trou de vis
couleur - autre
taille - autre
adapté au diamètre du tube - 304.8...304.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0782856943686
Réf. Sonepar
03058694368
Réf. Fournisseur
404551
Marque
Nvent Erico
mode de pose:
tube
type de fixation:
trou de vis
couleur:
autre
taille:
autre
adapté au diamètre du tube:
304.8...304.8 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
charge de travail admise:
14500 N









