Nvent Erico - CADDY Renfort universel parasismique pour conduit/tuyau, tuyau 4", 100 DN, EZ - 404391

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - tube

  • type de fixation - borne

  • couleur - autre

  • adapté au diamètre du tube - 25...50 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893128192

Réf. Sonepar

03058312819

Réf. Fournisseur

404391

Réf. Commerciale

Nvent Erico

mode de pose:

tube

type de fixation:

borne

couleur:

autre

adapté au diamètre du tube:

25...50 mm

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Renfort parasismique utilisé pour le renforcement latéral et longitudinal de tuyaux simples. Installation facile avec tuyaux de renfort 1-2". Pour tuyau de 100 mm (4"). Tête de boulon amovible pour une inspection facile.