Nvent Erico - CADDY Renfort universel parasismique pour tuyau, 1 1/4" Tuyau, 32 DN - 404386

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - tube

  • type de fixation - borne

  • couleur - autre

  • adapté au diamètre du tube - 25...50 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893128093

Réf. Sonepar

03058312809

Réf. Fournisseur

404386

Réf. Commerciale

Nvent Erico

mode de pose:

tube

type de fixation:

borne

couleur:

autre

adapté au diamètre du tube:

25...50 mm

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Renfort parasismique universel standard pour tuyau - S'utilise pour renforcer les tuyaux de manière latérale ou longitudinale.