Nvent Erico - CADDY Rondelle/écrou C-FIX, M8 Tige - 584510
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 8
largeur de tête - 27 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893005387
Réf. Sonepar
00059300538
Réf. Fournisseur
584510
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
8
largeur de tête:
27 mm
qualité du matériau:
autre
adapté à un rail de montage:
Oui


