Nvent Erico - CADDY Rondelle plate, Acier, EG, 10,5 mm Trou - 592410
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 10.5 mm
diamètre externe - 20 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
pour dimension de vis métrique - 10
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3479775924106
Réf. Sonepar
00059592410
Réf. Fournisseur
592410
Marque
Nvent Erico
diamètre intérieur:
10.5 mm
diamètre externe:
20 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
pour dimension de vis métrique:
10
épaisseur:
2 mm
forme de trou:
rond
qualité du matériau:
autre
en forme de facette:
Oui
trempé:
Non


