Nvent Erico - CADDY Rondelle plate, Acier, EG, 13 mm Trou - 592420
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 13 mm
diamètre externe - 24 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
pour dimension de vis métrique - 12
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3479775924205
Réf. Sonepar
00059592420
Réf. Fournisseur
592420
Marque
Nvent Erico
diamètre intérieur:
13 mm
diamètre externe:
24 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
pour dimension de vis métrique:
12
épaisseur:
2.5 mm
forme de trou:
rond
qualité du matériau:
autre
en forme de facette:
Oui
trempé:
Non


