Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Rondelle plate, S304, 10,5 mm Trou - 592500

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Rondelle plate, S304, 10,5 mm Trou

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 10.5 mm

  • diamètre externe - 20 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • pour dimension de vis métrique - 10

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775925004

Réf. Sonepar

00059592500

Réf. Fournisseur

592500

Marque

Nvent Erico

diamètre intérieur:

10.5 mm

diamètre externe:

20 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

pour dimension de vis métrique:

10

épaisseur:

2 mm

forme de trou:

rond

qualité du matériau:

autre

en forme de facette:

Oui

trempé:

Non

Rondelle plate - À utiliser sous la tête de boulon ou d'écrou de manière à distribuer la charge de fixation sur une surface plus importante.