Nvent Erico - CADDY Rondelle plate, S304, 8,4 mm Trou - 592490
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 8.4 mm
diamètre externe - 16 mm
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
pour dimension de vis métrique - 8
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3479775924908
Réf. Sonepar
00059592490
Réf. Fournisseur
592490
Marque
Nvent Erico
diamètre intérieur:
8.4 mm
diamètre externe:
16 mm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
pour dimension de vis métrique:
8
épaisseur:
1.6 mm
forme de trou:
rond
qualité du matériau:
autre
en forme de facette:
Oui
trempé:
Non


