Nvent Erico - CADDY Rotule orientable RTU, M8 Vis, 15 mm Vis - 583600

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur hors tout - 66 mm

  • déplacement angulaire max. - 15 °

  • dimension 1 métrique - 8

  • charge de travail admise - 2500 N

  • raccord fileté au-dessus - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775836003

Réf. Sonepar

00059583600

Réf. Fournisseur

583600

Marque

Nvent Erico

longueur hors tout:

66 mm

déplacement angulaire max.:

15 °

dimension 1 métrique:

8

charge de travail admise:

2500 N

raccord fileté au-dessus:

Oui

raccord fileté en bas:

Oui

raccord fileté de l’extérieur:

Oui

charnière ajustable:

Non

avec trou d’inspection:

Non

dimension 2 métrique:

8

avec embout de clé:

Non

avec écrou coulissant:

Oui

Rotule orientable RTU - Pivote jusqu?à un angle de 15°.