Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Sangle ESS ST - 599504

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 16 mm

  • perforation - Oui

  • perforation - ovale

  • type de sangle - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893025095

Réf. Sonepar

03058302509

Réf. Fournisseur

599504

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

largeur:

16 mm

perforation:

Oui

perforation:

ovale

type de sangle:

droit

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur:

0.6 mm

couleur:

zinc

nombre de rangées de perforation:

1

sens de perforation:

transversal

largeur de perforation:

3 mm

longueur de perforation:

6 mm

en conteneur:

Non

Sangle ESS ST - Bande en acier à utiliser avec le support de plaque signalétique ESS UH.