Nvent Erico - CADDY Superklip, 14,3-16,8 mm, tube en cuivre 1/2" - 389002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 14.3...16.8 mm
type de fixation - écrou
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
fermé - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893039085
Réf. Sonepar
00059303908
Réf. Fournisseur
389002
Marque
Nvent Erico
adapté au diamètre du tube:
14.3...16.8 mm
type de fixation:
écrou
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
fermé:
Oui
couleur:
gris
convient pour des gaines de protection:
Oui
connectable:
Oui
nombre max. de tubes:
1
avec pièce intercalaire:
Non
avec joint d'étanchéité mural:
Non
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Oui












