Nvent Erico - CADDY Superklip, 19,5-21,8 mm, tube en cuivre 1/2" - 389004

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 19.5...21.8 mm

  • type de fixation - écrou

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • fermé - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893039108

Réf. Sonepar

00059303910

Réf. Fournisseur

389004

Marque

Nvent Erico

adapté au diamètre du tube:

19.5...21.8 mm

type de fixation:

écrou

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

fermé:

Oui

couleur:

gris

convient pour des gaines de protection:

Oui

connectable:

Oui

nombre max. de tubes:

1

avec pièce intercalaire:

Non

avec joint d'étanchéité mural:

Non

sans halogène:

Oui

Collier de serrage en plastique avec fermeture à clipser ; à utiliser avec des tuyaux et câbles non isolés en métal/cuivre/plastique. 19,5-21,8 mm.