Nvent Erico - CADDY Support ajustable à base de caoutchouc nVent CADDY Pyramid EZ, 100 DN - 182380

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 102 mm
largeur - 240 mm
hauteur - 152 mm
couleur - noir
charge max. - 392 kg
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8711893101218
Réf. Sonepar
03058310121
Réf. Fournisseur
182380
Réf. Commerciale
Nvent Erico
longueur:
102 mm
largeur:
240 mm
hauteur:
152 mm
couleur:
noir
charge max.:
392 kg
finition de l'ensemble:
Non
Support ajustable à base de caoutchouc nVent CADDY Pyramid EZ - L?ajustement rapide de la hauteur permet de s?adapter aux toits à la surface inégale ou aux conduites de condensation inclinées.