Nvent Erico - CADDY Support avec profil de montage réglable en hauteur Pyramid ST, 406 x 178-4 - 360469
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 483 mm
largeur - 203 mm
hauteur - 457 mm
couleur - noir
charge max. - 667 kg
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893139662
Réf. Sonepar
03058313966
Réf. Fournisseur
360469
Réf. Commerciale
Nvent Erico
longueur:
483 mm
largeur:
203 mm
hauteur:
457 mm
couleur:
noir
charge max.:
667 kg
finition de l'ensemble:
Non
Support de toiture avec profil de montage ; permet des changements d?élévation depuis la surface du toit. Solution prête à l?emploi avec profil de montage et visserie galvanisés à chaud. Longueur de 406 mm, hauteur réglable de 178 à 457 mm.