Nvent Erico - CADDY Support central pour chemin de câble filaire PEMSA, trou fileté M8-M10 - 820420

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 100...200 mm
modèle - accroché
fixation sur conduit - filetable
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
matériau - acier
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0784805026471
Réf. Sonepar
03058502647
Réf. Fournisseur
820420
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...200 mm
modèle:
accroché
fixation sur conduit:
filetable
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
matériau:
acier
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
charge maximum supportée:
833 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc