Nvent Erico - CADDY Support central rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, noir, trou file - 820406

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 100...200 mm
modèle - autre
fixation sur conduit - collier de retenue
traitement de la surface - autre
matériau - acier
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0784805054504
Réf. Sonepar
03058505450
Réf. Fournisseur
820406
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...200 mm
modèle:
autre
fixation sur conduit:
collier de retenue
traitement de la surface:
autre
matériau:
acier
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
charge maximum supportée:
833 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc