Nvent Erico - CADDY Support central rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, trou fileté M8- - 820425

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Support central rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, trou fileté M8-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 100...200 mm

  • modèle - autre

  • fixation sur conduit - collier de retenue

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé et revêtu

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805054498

Réf. Sonepar

03058505449

Réf. Fournisseur

820425

Réf. Commerciale

Nvent Erico

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...200 mm

modèle:

autre

fixation sur conduit:

collier de retenue

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé et revêtu

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

charge maximum supportée:

833 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

Support central rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, trou fileté M8-M10