Nvent Erico - CADDY Support d?angle plat à trois trous, S316, 85 mm x 85 mm - 387572
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - angle
angle - 0 °
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893875706
Réf. Sonepar
00059387570
Réf. Fournisseur
387572
Marque
Nvent Erico
adapté à:
profilé en C
modèle:
angle
angle:
0 °
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
avec accessoires à visser:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
nombre de trous/fentes par côté:
3
dans le rail:
Non
sur le rail:
Oui



