Nvent Erico - CADDY Support d?angle pour coin avec trou 2-2, S316, 102 mm x 86 mm - 388761
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - angle
angle - 90 °
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893887600
Réf. Sonepar
00059388760
Réf. Fournisseur
388761
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté à:
profilé en C
modèle:
angle
angle:
90 °
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
avec accessoires à visser:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
autre
nombre de trous/fentes par côté:
2
dans le rail:
Non
sur le rail:
Oui