Nvent Erico - CADDY Support d?angle pour coin décalé avec trou 1-3, gauche, 90 mm x 95 mm x 50 - 387900
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - angle
angle - 90 °
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893000375
Réf. Sonepar
00059300037
Réf. Fournisseur
387900
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté à:
profilé en C
modèle:
angle
angle:
90 °
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
avec accessoires à visser:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
nombre de trous/fentes par côté:
3
dans le rail:
Non
sur le rail:
Oui