Nvent Erico - CADDY Support de collier serre-câbles J-CT avec attache de panne en « C », 4?6 - 170350

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction - collier

  • adapté à l'épaisseur de bride - 4...6.5 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893703535

Réf. Sonepar

00059370353

Réf. Fournisseur

170350

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

clip de bordure

type de raccordement/élément de construction:

collier

adapté à l'épaisseur de bride:

4...6.5 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

à charnière:

Oui

charnière ajustable:

Oui

qualité du matériau:

autre

Support de collier serre-câbles J-CT avec attache de panne en « C » - Sert à supporter les câbles depuis une panne en C. Ne nécessite qu?un marteau pour l?installation.