Nvent Erico - CADDY Support de montage indépendant, 24 mm Ossature, 16 mm Vis - 173460
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - autre
type de raccordement/élément de construction - filetage
adapté à l'épaisseur de bride - 1...1.5 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893734645
Réf. Sonepar
00059373464
Réf. Fournisseur
173460
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de fixation:
autre
type de raccordement/élément de construction:
filetage
adapté à l'épaisseur de bride:
1...1.5 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
6
diamètre du tube/câble:
24...24 mm
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
autre