Nvent Erico - CADDY Support de tige douille à ?il décalée en acier 38, M10 Tige - 598290
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - visser
type de raccordement/élément de construction - filetage
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 10
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893010145
Réf. Sonepar
03058301014
Réf. Fournisseur
598290
Marque
Nvent Erico
type de fixation:
visser
type de raccordement/élément de construction:
filetage
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
10
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
autre





