Nvent Erico - CADDY Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA, 250 mm - 820330

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA, 250 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 60...200 mm

  • modèle - étrier de suspension (étrier C)

  • fixation sur conduit - sans vis

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805026433

Réf. Sonepar

03058502643

Réf. Fournisseur

820330

Marque

Nvent Erico

adapté à la largeur du système de support de câble:

60...200 mm

modèle:

étrier de suspension (étrier C)

fixation sur conduit:

sans vis

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

284 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA, 250 mm