Nvent Erico - CADDY Support en croix plat à cinq trous, HD, 138 mm x 138 mm - 387590

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - raccord en croix

  • angle - 0 °

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893007367

Réf. Sonepar

00059300736

Réf. Fournisseur

387590

Réf. Commerciale

Nvent Erico

adapté à:

profilé en C

modèle:

raccord en croix

angle:

0 °

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

avec accessoires à visser:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

nombre de trous/fentes par côté:

5

dans le rail:

Non

sur le rail:

Oui

Support en croix plat à cinq trous -