Nvent Erico - CADDY Support en V de câble pour plafonds trapéz., acier ressort, trou 7 mm non - 171470
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - suspension pour plafond trapézoïdal (pour suspension par chaîne)
diamètre d'alésage max. dans l'acier - 7 mm
matériau - acier
traitement de la surface - autre
fixation sur une tôle trapézoïdale avec tige filetée - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893714746
Réf. Sonepar
00059371474
Réf. Fournisseur
171470
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle:
suspension pour plafond trapézoïdal (pour suspension par chaîne)
diamètre d'alésage max. dans l'acier:
7 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
fixation sur une tôle trapézoïdale avec tige filetée:
Non
qualité du matériau:
autre
réglable en hauteur:
Non
avec écrou soudé:
Non