Nvent Erico - CADDY Support mini universel pour chemin de câble filaire PEMSA, PG - 820730

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 19.5 mm
hauteur - 87 mm
longueur - 92 mm
modèle - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0784805026297
Réf. Sonepar
03058502629
Réf. Fournisseur
820730
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur:
19.5 mm
hauteur:
87 mm
longueur:
92 mm
modèle:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...150 mm
matériau:
acier
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc