Nvent Erico - CADDY Support mural horizontal externe APY, Acier, EG, E2L, E2, E3 rail - 584740
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - plaque de tête à visser
angle - 90...90 °
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893847406
Réf. Sonepar
00059384740
Réf. Fournisseur
584740
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté à:
profilé en C
modèle:
plaque de tête à visser
angle:
90...90 °
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à une fixation sur console:
Oui
qualité du matériau:
autre