Nvent Erico - CADDY Support mural triangulaire, 350 mm x 550 mm - 312198

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur de rail - 50 mm
hauteur de rail - 26.5 mm
longueur - 550 mm
charge de travail admise - 4000 N
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893061819
Réf. Sonepar
03058306181
Réf. Fournisseur
312198
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier
largeur de rail:
50 mm
hauteur de rail:
26.5 mm
longueur:
550 mm
charge de travail admise:
4000 N
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
laqué:
Non
enduire de minium:
Non
avec revêtement:
Non
épaisseur de matériau:
4 mm
perforation:
Oui
largeur de rainure:
17.5 mm
bilatéral:
Non