Nvent Erico - CADDY Support plafond pour charge légère pour chemin de câble filaire PEMSA - 820300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 45 mm
hauteur - 152 mm
longueur - 80 mm
modèle - autre
traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0784805026402
Réf. Sonepar
03058502640
Réf. Fournisseur
820300
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur:
45 mm
hauteur:
152 mm
longueur:
80 mm
modèle:
autre
traitement de la surface:
zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
adapté à la largeur du système de support de câble:
1...150 mm
matériau:
acier
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre