Nvent Erico - CADDY Support plat à cinq trous, 210 mm - 387550

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - coupleur plat

  • angle - 0 °

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893007343

Réf. Sonepar

00059300734

Réf. Fournisseur

387550

Réf. Commerciale

Nvent Erico

adapté à:

profilé en C

modèle:

coupleur plat

angle:

0 °

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

avec accessoires à visser:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

nombre de trous/fentes par côté:

5

dans le rail:

Non

sur le rail:

Oui

Support plat à cinq trous -