Nvent Erico - CADDY Support plat à quatre trous, Acier, HD, 168 mm - 387540
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - raccordement extérieur
angle - 0 °
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893000313
Réf. Sonepar
00059300031
Réf. Fournisseur
387540
Marque
Nvent Erico
adapté à:
profilé en C
modèle:
raccordement extérieur
angle:
0 °
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
avec accessoires à visser:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
nombre de trous/fentes par côté:
4
dans le rail:
Non
sur le rail:
Oui



