Nvent Erico - CADDY Support signalétique avec trous oblongs, 140 mm - 350140
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 140 mm
largeur - 38 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 20 mm
type de fixation - autre
couleur - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018292501408
Réf. Sonepar
00059250140
Réf. Fournisseur
350140
Marque
Nvent Erico
longueur:
140 mm
largeur:
38 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
20 mm
type de fixation:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
hauteur:
10 mm
diamètre trou de fixation:
8 mm
matériau:
métal
qualité du matériau:
autre



