Nvent Erico - CADDY Support signalétique avec trous oblongs, 90 mm - 350150

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 90 mm

  • largeur - 38 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 20 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018292501507

Réf. Sonepar

00059250150

Réf. Fournisseur

350150

Marque

Nvent Erico

longueur:

90 mm

largeur:

38 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

20 mm

type de fixation:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

hauteur:

30 mm

diamètre trou de fixation:

8 mm

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

Support signalétique avec trous oblongs - Support de fixation pour Fixoband.