Nvent Erico - CADDY Support signalétique pour surface plane, deux trous, M8 Trou, Taraudé - 350130
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 57 mm
largeur - 38 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 20 mm
type de fixation - autre
couleur - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893009590
Réf. Sonepar
00059300959
Réf. Fournisseur
350130
Marque
Nvent Erico
longueur:
57 mm
largeur:
38 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
20 mm
type de fixation:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
hauteur:
40 mm
diamètre trou de fixation:
8 mm
matériau:
métal
qualité du matériau:
autre



