Nvent Erico - CADDY Support signalétique pour surface plane, un trou, M8 Trou, Taraudé - 350110

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 45 mm

  • largeur - 38 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 20 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018292501101

Réf. Sonepar

00059250110

Réf. Fournisseur

350110

Marque

Nvent Erico

longueur:

45 mm

largeur:

38 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

20 mm

type de fixation:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

hauteur:

40 mm

diamètre trou de fixation:

8 mm

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

Support signalétique pour surface plane, un trou - Conception à patte droite, doit être utilisée lors du montage sur une surface plane. Support de fixation pour Fixoband. Rondelles et boulons en acier inoxydable incluses.