Nvent Erico - CADDY Support Structurel Universel, EG, 21 mm Trou - 404501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - tube
type de fixation - trou de vis
couleur - autre
taille - autre
diamètre de trou - 21 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0782856920069
Réf. Sonepar
03058692006
Réf. Fournisseur
404501
Réf. Commerciale
Nvent Erico
mode de pose:
tube
type de fixation:
trou de vis
couleur:
autre
taille:
autre
diamètre de trou:
21 mm
adapté au diamètre du tube:
25...50 mm
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé