Nvent Erico - CADDY Système de fixation latéral renforcé à fixation rapide, 3" Tuyau, 80 DN - 404469

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - tube

  • type de fixation - borne

  • couleur - autre

  • adapté au diamètre du tube - 76.2...76.2 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893138740

Réf. Sonepar

03058313874

Réf. Fournisseur

404469

Marque

Nvent Erico

mode de pose:

tube

type de fixation:

borne

couleur:

autre

adapté au diamètre du tube:

76.2...76.2 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Système de fixation latéral renforcé à fixation rapide - Issue de la gamme de systèmes de renforts parasismiques nVent CADDY pour gicleurs d?incendie Pentair, le système de fixation latéral renforcé à fixation rapide est conçu pour simplifi